Mavil - GOUSSET DE PENDARD EDF40 Z275 - MV64110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
hauteur - 151 mm
longueur - 200 mm
modèle - étrier de plafond
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612011510
Réf. Sonepar
00048112341
Réf. Fournisseur
MV64110
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
45 mm
hauteur:
151 mm
longueur:
200 mm
modèle:
étrier de plafond
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
gris
à charnière:
Non
ajustable:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non