Mavil - MAVICURVE H 0-90° 515 BRX50 Z275 - MV12135

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 515 mm

  • changement de direction - ascendant/descendant

  • angle - 90°

  • type de construction - coude articulé complet

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612212207

Réf. Sonepar

00048221221

Réf. Fournisseur

MV12135

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de caniveau de câble:

515 mm

changement de direction:

ascendant/descendant

angle:

90°

type de construction:

coude articulé complet

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

gris

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

MAVICURVE H 0-90° 515 BRN50 Z275