Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - PENDARD C40 LG400 HP - MV63755

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 38.5 mm

  • hauteur de profil - 38.5 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

  • couleur - zinc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564848399

Réf. Sonepar

00048498154

Réf. Fournisseur

MV63755

Marque

Mavil

largeur de profil:

38.5 mm

hauteur de profil:

38.5 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

couleur:

zinc

modèle:

profilé en C

longueur:

400 mm

charge maximum supportée:

0.2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1072 kg

PENDARD C40 LG400 HP