Mavil - PROFIL Z 60x60x60 LG3000 Z275 - MV65133X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 120 mm
hauteur - 66 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil Z
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612400987
Réf. Sonepar
00048000093
Réf. Fournisseur
MV65133X
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
120 mm
hauteur:
66 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil Z
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
5.64 kg
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
épaisseur de la couche de protection:
19 µm
couleur:
zinc