Mavil - RAIL C40 PLURIEL LG3000 HP - MV65794


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 39 mm
hauteur - 39 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564981713
Réf. Sonepar
00048498171
Réf. Fournisseur
MV65794
Réf. Commerciale
Mavil
largeur:
39 mm
hauteur:
39 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
poids:
4185 kg
largeur de rainure:
18 mm
épaisseur de matériau:
1.75 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
zinc