Mavil - RAIL MAVISTRUT 41x41S LG3030 Z275 - MV65176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 3040 mm
longueur - 41 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612012319
Réf. Sonepar
00048112443
Réf. Fournisseur
MV65176
Marque
Mavil
largeur:
41 mm
hauteur:
3040 mm
longueur:
41 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu et revêtu
épaisseur de matériau:
2.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
avec denture:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
couleur:
gris
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.


