Mavil - REDUCTION CENT EAC 400/300 ML100 GAC - MV98214
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur (petite dimension) - 400 mm
largeur (grande dimension) - 400 mm
hauteur du longeron latéral - 100 mm
type de construction - réduction symétrique
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011564843462
Réf. Sonepar
00048233973
Réf. Fournisseur
MV98214
Marque
Mavil
largeur (petite dimension):
400 mm
largeur (grande dimension):
400 mm
hauteur du longeron latéral:
100 mm
type de construction:
réduction symétrique
matériau:
acier
couleur:
zinc
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
finition du longeron latéral:
profil plat
finition d'échelon:
profil perforé
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé à chaud


