Mavil - REDUCTION CENT EAC 600/500 ML75 GAC - MV98206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur (petite dimension) - 600 mm
largeur (grande dimension) - 600 mm
hauteur du longeron latéral - 75 mm
type de construction - réduction symétrique
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011564843431
Réf. Sonepar
00048233970
Réf. Fournisseur
MV98206
Marque
Mavil
largeur (petite dimension):
600 mm
largeur (grande dimension):
600 mm
hauteur du longeron latéral:
75 mm
type de construction:
réduction symétrique
matériau:
acier
couleur:
zinc
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
finition du longeron latéral:
profil plat
finition d'échelon:
profil perforé
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.


