Mavil - RONDELLE LL10 U INOX316L - MV66874

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 10.5 mm
diamètre externe - 20 mm
matériau - acier inoxydable
pour dimension de vis métrique - 10
épaisseur - 6 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612289094
Réf. Sonepar
00048000478
Réf. Fournisseur
MV66874
Marque
Mavil
diamètre intérieur:
10.5 mm
diamètre externe:
20 mm
matériau:
acier inoxydable
pour dimension de vis métrique:
10
épaisseur:
6 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
en forme de facette:
Non
trempé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.



