Mavil - RONDELLE PLATE LL 6 INOX304L - MV66675

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 6.5 mm

  • diamètre externe - 12 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • pour dimension de vis métrique - 6

  • épaisseur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612354839

Réf. Sonepar

00048235483

Réf. Fournisseur

MV66675

Marque

Mavil

diamètre intérieur:

6.5 mm

diamètre externe:

12 mm

matériau:

acier inoxydable

pour dimension de vis métrique:

6

épaisseur:

5 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

RONDELLE PLATE LL 6 INOX304L