Mavil - SEMELLE TERRASSE LARG250 - MV64287


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier sur-sol d'étrier de fixation
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
largeur - 130 mm
longueur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612250605
Réf. Sonepar
00048225060
Réf. Fournisseur
MV64287
Réf. Commerciale
Mavil
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier sur-sol d'étrier de fixation
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
largeur:
130 mm
longueur:
250 mm
hauteur:
50 mm