Mavil - SORTIE LAT 395 BRN50 NP R150 GAC - MVG1420GP

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - SORTIE LAT 395 BRN50 NP R150 GAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 395 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3660612384263

Réf. Sonepar

00048238426

Réf. Fournisseur

MVG1420GP

Marque

Mavil

largeur de dérivation de caniveau de câble:

395 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

zinc

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

SORTIE LAT 395 BRN50 NP GAC