Mavil - TELEX RAIL 50C LG2000 Z275 - MV65151

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 12 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660612009777

Réf. Sonepar

00048011005

Réf. Fournisseur

MV65151

Marque

Mavil

largeur:

50 mm

hauteur:

12 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu et revêtu

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

couleur:

gris

TELEX RAIL FORME C LARGEUR 50mm LONGUEUR 2m Z275