Mavil - TIGE FILETEE M12 LG1000 EZ - MV66164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 12
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612246745
Réf. Sonepar
00048224674
Réf. Fournisseur
MV66164
Marque
Mavil
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
12
longueur:
1000 mm
qualité du matériau:
8,8 (Stahl)
inclinaison du filetage:
1.5 mm
filetage gauche:
Non
avec rainures de découpe:
Non



