Mazda - Accessoire de fixation pour Dalle LED RC007Z SME-2 - 347172

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 17 mm

  • longueur - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710163347172

Réf. Sonepar

05204347172

Réf. Fournisseur

347172

Marque

Mazda

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

17 mm

longueur:

1500 mm

hauteur:

25 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

MISC/Acc/Specials/Others Recessed comm RC007Z SME-2

Les Atouts de la gamme:

Mazda, synonyme de qualité et de fiabilité depuis 1894, propose des gammes de lampes et luminaires LED essentielles. Ces produits encastrés très faciles à installer vous offrent la possibilité de sélectionner la taille et la température de couleur de votre choix. Dotés d'une efficacité lumineuse de 75 lumens/watt, ils permettent de réaliser des économies d'énergie par rapport aux produits encastrés conventionnels sans rien perdre de la qualité de l'éclairage.