Mecatraction - CLIP ISOL BLEU 2,52-4.8 X 0.5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1...2.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - bleu
modèle - manchon (femelle)
dimensions du connecteur - plat 4,8x0,5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497034345
Réf. Sonepar
00127009210
Réf. Fournisseur
B100SQBP4,8-5
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
1...2.5 mm²
matière de l'isolant
isolé totalement
couleur de l'isolant
bleu
modèle
manchon (femelle)
dimensions du connecteur
plat 4,8x0,5 mm
avec ergot d'encliquetage
Non
avec prise de tension
Oui
matériau isolant
polycarbonate (PC)
matériau
cuivre
BTE100 CLIPS ENTIER. ISOL. BLEU 4.8 X 0.5-SECT 1 à 2,6