Mecatraction - CLIP ISOL BLEU 2,52-6.35 X 0.8 - B100SQBP6,35TH2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
longueur de gaine - 23.5 mm
isolé - Oui
type de construction - embout de câble jumeau
section nominale - 2.5 mm²
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497140091
Réf. Sonepar
00127714009
Réf. Fournisseur
B100SQBP6,35TH2
Réf. Commerciale
Mecatraction
couleur:
bleu
longueur de gaine:
23.5 mm
isolé:
Oui
type de construction:
embout de câble jumeau
section nominale:
2.5 mm²
matériau:
laiton
avec drapeau de marquage:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé