Mecatraction - CLIP ISOL JAUNE 62-6.35 X 0.8 - B100SQCP6,35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
section nominale - 0.34...1.5 mm²
forme de la plage - forme de broche
pour connexions résistant à la traction - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497034369
Réf. Sonepar
00127009220
Réf. Fournisseur
B100SQCP6,35
Réf. Commerciale
Mecatraction
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
section nominale:
0.34...1.5 mm²
forme de la plage:
forme de broche
pour connexions résistant à la traction:
Non
emballage en bande:
Oui
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
PVC
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur plat:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
forme du manchon:
court
homologation DIN:
Non


