fin de vie
Mecatraction - COLLIER BLANC 80x2,5 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE

Mecatraction - COLLIER BLANC 80x2,5 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 80 mm

  • diamètre max. du faisceau - 14 mm

  • couleur - noir

  • température d'utilisation - -40...80 °C

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3660497006496

Réf. Sonepar

00127000650

Réf. Fournisseur

CCE80-2,5A

Réf. Commerciale

Mecatraction

largeur de bande

2.5 mm

longueur de bande

80 mm

diamètre max. du faisceau

14 mm

couleur

noir

température d'utilisation

-40...80 °C

température de montage

-10...60 °C

modèle

courroie sans fin

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

plastifié

sans halogène

Oui

homologation UL

Oui

COLLIER BLANC 80x2,5 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE