Mecatraction - COLLIER NOIR 9 X 132
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 132 mm
diamètre max. du faisceau - 27 mm
couleur - gris
température d'utilisation - -45...85 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497002177
Réf. Sonepar
00127000140
Réf. Fournisseur
CCI9-132
Réf. Commerciale
Mecatraction
largeur de bande
9 mm
longueur de bande
132 mm
diamètre max. du faisceau
27 mm
couleur
gris
température d'utilisation
-45...85 °C
température de montage
-30...60 °C
modèle
courroie sans fin
matériau
plastique
traitement de la surface
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
type de fixation
trou de vis
homologation UL
Oui
COL. INSTALLATION SANS HALOGENE 9 X 132 mm COPOLYMERE ROHS