Mecatraction - COLLIER4,5x360 INOX 316
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.5 mm
longueur de bande - 360 mm
diamètre max. du faisceau - 102 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660497007127
Réf. Sonepar
00127044090
Réf. Fournisseur
STB360S
Réf. Commerciale
Mecatraction
largeur de bande
4.5 mm
longueur de bande
360 mm
diamètre max. du faisceau
102 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
gris
température d'utilisation
-80...538 °C
température de montage
-80...538 °C
modèle
sans crantage
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Oui
type de fixation
auto-adhésif
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
COLLIER INOX A VERROUILLAGE PAR BILLE 4,5x360