Mecatraction - COSSE FOURCHE ROUGE 1,52 M4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 0.34...1.5 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497026418
Réf. Sonepar
00127005850
Réf. Fournisseur
B100NRGFA1-4
Réf. Commerciale
Mecatraction
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
4
section nominale
0.34...1.5 mm²
forme de la plage
forme de fourche
couleur de l'isolant
rouge
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
polyamide
emballage en bande
Non
forme du manchon
court
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Oui
pour connexions résistant à la traction
Oui
traitement de la surface
étamé
BTE100 COSSES FOURCHES ROUGES-Sect. 0,34 à 1,5-M4