Mecatraction - COSSE RONDE BLEUE 2,52 M4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 1...2.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497025336
Réf. Sonepar
00127005020
Réf. Fournisseur
B100NB0-4
Réf. Commerciale
Mecatraction
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
4
section nominale
1...2.5 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
bleu
matériau
cuivre
matière de l'isolant
polyamide
forme du manchon
court
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
pour connexions résistant à la traction
Oui
traitement de la surface
étamé
BTE100 COSSES RONDES BLEUES-Sect. 1 à 2,6-M4