Mecatraction - EMBASE ADHESIVE NOIRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 25 mm
longueur de bande - 4.8 mm
diamètre max. du faisceau - 4.6 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660497005949
Réf. Sonepar
00127000350
Réf. Fournisseur
EAU48
Réf. Commerciale
Mecatraction
largeur de bande
25 mm
longueur de bande
4.8 mm
diamètre max. du faisceau
4.6 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
plastifié
type de fixation
trou de vis
EMBASE ADHESI NOIRE A 1 DIRECTION L4,8