Mecatraction - GAINE THER AD NOIRE D38,7-12,7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm
couleur - noir
modèle - à paroi mince
sans halogène - Non
taux de rétreint - 3:1
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
3660497100057
Réf. Sonepar
00127023660
Réf. Fournisseur
CFM400A
Réf. Commerciale
Mecatraction
diamètre interne avant rétreint
38.1 mm
couleur
noir
modèle
à paroi mince
sans halogène
Non
taux de rétreint
3:1
épaisseur de paroi après rétreint
2 mm
longueur
0.0387 m
température d'utilisation
-55...110 °C
avec adhésif intérieur
Non
homologation UL
Non
GAINE THERMO ADHESIVE NOIRE PAROI MOYENNE Ø38,7/12,7mm