Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Mecatraction - GAINE THERMO NOIRE D19-6

Mecatraction - GAINE THERMO NOIRE D19-6

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 19 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

3660497099313

Réf. Sonepar

00127023350

Réf. Fournisseur

CPX300-1-6BKL

Réf. Commerciale

Mecatraction

diamètre interne avant rétreint

19 mm

diamètre interne après rétreint

6 mm

type

rétrécissable à chaud

couleur

noir

modèle

à paroi mince

matériau

polyoléfine (PO-X)

sans halogène

Non

taux de rétreint

3:1

épaisseur de paroi après rétreint

0.85 mm

longueur

1.2 m

température d'utilisation

-55...135 °C

avec adhésif intérieur

Non

imprimable

Non

homologation UL

Oui

GAINE THERMO NOIRE Ø19/6mm en longueur d' 1,20m