Mecatraction - GAINE THERMO NOIRE D25,4-8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
3660497099351
Réf. Sonepar
00127023390
Réf. Fournisseur
CPX300-1-7BKL
Réf. Commerciale
Mecatraction
diamètre interne avant rétreint
25.4 mm
diamètre interne après rétreint
8 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
3:1
épaisseur de paroi après rétreint
1 mm
longueur
1.2 m
température d'utilisation
-55...135 °C
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Non
homologation UL
Oui
GAINE THERMO NOIRE Ø25,4/8mm en longueur d' 1,20m