Mecatraction - MANCHON A VISSER POUR CABLE ALU OU CUIVRE LAITON 10 A 70MM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale cuivre, RM - 10...70 mm²
section nominale cuivre, RE - 10...70 mm²
section nominale cuivre, SM - 35...70 mm²
matériau du conduit - aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM - 10...70 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497136759
Réf. Sonepar
00127713675
Réf. Fournisseur
MT10-70TN
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale cuivre, RM
10...70 mm²
section nominale cuivre, RE
10...70 mm²
section nominale cuivre, SM
35...70 mm²
matériau du conduit
aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM
10...70 mm²
section nominale aluminium, RE
10...70 mm²
section nominale aluminium, SM
35...70 mm²
section nominale aluminium, SE
50...70 mm²
traitement de la surface
étamé
nombre de vis
2
MANCHON A VISSER POUR CABLE ALU OU CUIVRE LAITON DE 10 A 70MM²