Megalit - LAMPE T16 G5 80W 3000K - M004360

CopieCopie
Megalit - LAMPE T16 G5 80W 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00250004360

Réf. Fournisseur

M004360

Réf. Commerciale

Megalit

température de couleur:

3000 K

LAMPE T16 G5 80W 3000K