MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Accessoire de montage - 41431

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau vitre - plastique

  • à charnière - Oui

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 115 mm

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015394102700

Réf. Sonepar

02456410270

Réf. Fournisseur

41431

Réf. Commerciale

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

matériau vitre:

plastique

à charnière:

Oui

largeur:

80 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

15 mm

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

MENNEKES Accessoire de montage