MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Connecteur mural 16A2p0h IP44 - 1955

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • tension assignée (Ue) - 20...25 V

  • nombre de pôles - 2

  • position horaire des contacts de terre - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394012825

Réf. Sonepar

02456401282

Réf. Fournisseur

1955

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

tension assignée (Ue):

20...25 V

nombre de pôles:

2

position horaire des contacts de terre:

0 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

20 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

violet

numéro RAL:

0

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

à angle droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

MENNEKES Connecteur mural 16A 2p h 24V IP44