MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - CONTROLEUR DE ROTATION DE PHASE 4P 16A 400V - 3458

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - CONTROLEUR DE ROTATION DE PHASE 4P 16A 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394019190

Réf. Sonepar

02456401919

Réf. Fournisseur

3458

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

20 A

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3013

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

douille de protection contre le ployage

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuSn

finition militaire:

Non

CONTROLEUR DE ROTATION DE PHASE 4P 16A 400V