MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fenêtres à charnières - 40978

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau vitre - plastique

  • à charnière - Oui

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 162 mm

  • profondeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015394047803

Réf. Sonepar

02456404780

Réf. Fournisseur

40978

Réf. Commerciale

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

matériau vitre:

plastique

à charnière:

Oui

largeur:

92 mm

hauteur:

162 mm

profondeur:

30 mm

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

MENNEKES Fenêtres à charnières IP67