MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fenêtres à charnières - 40979


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - plastique
à charnière - Oui
largeur - 94 mm
hauteur - 162 mm
profondeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015394047810
Réf. Sonepar
02456404781
Réf. Fournisseur
40979
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
matériau vitre:
plastique
à charnière:
Oui
largeur:
94 mm
hauteur:
162 mm
profondeur:
30 mm
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre