MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fenêtres à charnières - 40985


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - plastique
à charnière - Oui
largeur - 90 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015394047889
Réf. Sonepar
02456404788
Réf. Fournisseur
40985
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
matériau vitre:
plastique
à charnière:
Oui
largeur:
90 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
28 mm
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre