MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - FICHE NF-SCHUKO 16A 2P+T 230V IP44 en AMAPLAST GRIS

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - FICHE NF-SCHUKO 16A 2P+T 230V IP44 en AMAPLAST GRIS

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - SCHUKO (Allemand)

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - gris

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015394034780

Réf. Sonepar

02456403478

Réf. Fournisseur

10749

Réf. Commerciale

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

modèle

SCHUKO (Allemand)

indice de protection (IP)

IP44

couleur

gris

nombre de pôles

2

courant nominal

16 A

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne à vis

tension nominale

230 V

Degré de protection (NEMA)

autre

désignation NEMA

autre

broche de mise la terre de sécurité

Oui

fiche d'adaptation

Non

FICHE NF-SCHUKO 16A 2P+T 230V IP44 en AMAPLAST GRIS