MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche SCHUKO 16A2p+E 230V IP44 - 10754


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur - noir
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015394034858
Réf. Sonepar
02456403485
Réf. Fournisseur
10754
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
noir
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
modèle:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
230 V
Degré de protection (NEMA):
autre
désignation NEMA:
autre
fiche d'adaptation:
Non