MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - FICHE StarTOP 32A 4P 400V PRESSE-ETOUPE IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015394230816
Réf. Sonepar
02456423081
Réf. Fournisseur
719
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC
32 A
nombre de pôles
4
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure
6 h
indice de protection (IP)
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
30 A
couleur caractéristique
rouge
numéro RAL
3013
inverseur de phase
Non
technique de raccordement
borne sans vis
entrée de câble
raccord à écrou
direction d'enfichage
droit
matériau
plastique
matériel de contact
CuSn
finition militaire
Non
FICHE StarTOP 32A 4P 400V PRESSE-ETOUPE IP44