MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise murale 16A7p6h400V IP44 - 734


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 7
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015394005582
Réf. Sonepar
02456400558
Réf. Fournisseur
734
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
7
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3013
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
type de fixation:
fixation intérieure
encastrement isolé:
Non
finition militaire:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
verrouillable:
Non
champ désignation:
Non