fin de vie

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise murale 200A5p6h 400V IP67 - 75226

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant - 200 A

  • type de construction - prise murale

  • nombre de pôles - 5

  • tension - 380...415 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394055549

Réf. Sonepar

02456405554

Réf. Fournisseur

75226

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant:

200 A

type de construction:

prise murale

nombre de pôles:

5

tension:

380...415 V

indice de protection (IP):

IP67

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

Socle de prise 200A 5p 6h 400V IP67 boîtier en plastique, partie avant en aluminium Contact à visser 2 contacts pilotes inclus en plus des contacts de puissance Presse-étoupe 34 - 66 mm