MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise murale Twin 16A4p10hIP67 - 9124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) vert
position horaire des contacts de terre - 10 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015394281146
Réf. Sonepar
02456428114
Réf. Fournisseur
9124
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) vert
position horaire des contacts de terre:
10 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
couleur caractéristique:
vert
numéro RAL:
6010
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
type de fixation:
fixation extérieure
encastrement isolé:
Non
finition militaire:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
verrouillable:
Non
champ désignation:
Non