MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - PROLONGATEUR AM TOP 16A 4P 400V IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015394003540
Réf. Sonepar
02456400354
Réf. Fournisseur
514
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC
16 A
nombre de pôles
4
tension selon EN 60309-2
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure
6 h
indice de protection (IP)
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
20 A
couleur caractéristique
rouge
numéro RAL
3013
technique de raccordement
borne à vis
direction d'enfichage
droit
entrée de câble
raccord à écrou
matériau
plastique
matériel de contact
CuSn
traitement de surface des contacts
non traité
finition militaire
Non
PROLONGATEUR AM TOP 16A 4P 400V IP44