MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - PROLONGATEUR SCHUKO BLEU et GRIS 16A 2P+T 230V IP68 - 10833

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - PROLONGATEUR SCHUKO BLEU et GRIS 16A 2P+T 230V IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coupleur CEE 7/3 (type F)

  • indice de protection (IP) - autre

  • adapté à une broche de contact de protection - Oui

  • couleur - bleu

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394035541

Réf. Sonepar

02456403554

Réf. Fournisseur

10833

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

modèle:

coupleur CEE 7/3 (type F)

indice de protection (IP):

autre

adapté à une broche de contact de protection:

Oui

couleur:

bleu

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

numéro RAL:

5007

nombre de pôles:

2

tension nominale:

230 V

désignation NEMA:

autre

avec affichage de la tension:

Non

avec fermeture rapide:

Non

PROLONGATEUR SCHUKO BLEU et GRIS 16A 2P+T 230V IP68