MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - SOCLE de PRISE SAILLIE . 16A 4P 400V VERROUIL.DUO IP44 - 5100A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- intensité de courant IEC - 16 A 
- nombre de pôles - 4 
- tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge 
- commutateur - verrouillage mécanique 
- type d'interrupteur - contacts auxiliaires 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4015394024347
Réf. Sonepar
02456402434
Réf. Fournisseur
5100A
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
contacts auxiliaires
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
indice de protection (IP):
IP44
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
mélangé
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non


