fin de vie

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - SOCLE de PRISE SAILLIE . 32A 4P 230V VERROUIL.DUO IP67 - 5604409G

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - SOCLE de PRISE SAILLIE . 32A 4P 230V VERROUIL.DUO  IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP67

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394297642

Réf. Sonepar

02456429764

Réf. Fournisseur

5604409G

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP67

commutateur:

verrouillage mécanique

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

30 A

position horaire des contacts de terre:

9 h

couleur caractéristique:

bleu

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

mélangé

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

SOCLE de PRISE SAILLIE . 32A 4P 230V VERROUIL.DUO IP67