Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Mersen - Fus - Miniature -Verre - 6x32 mm - Rapide - 250VAC - 1.5A

Mersen - Fus - Miniature -Verre - 6x32 mm - Rapide - 250VAC - 1.5A

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

  • modèle - fusible en verre

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

782001760663

Réf. Sonepar

00155054603

Réf. Fournisseur

GGC1-1/2

Réf. Commerciale

Mersen

taille

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

1.5 A

tension assignée (Ue)

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

rapide (F)

modèle

fusible en verre

Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 1.5 A

Les Atouts de la gamme:

15918230