Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Mersen - Fus - Miniature -Verre - 6x32 mm - Tempo - 250VAC - 0.4A

Mersen - Fus - Miniature -Verre - 6x32 mm - Tempo - 250VAC - 0.4A

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.4 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

782001763145

Réf. Sonepar

00155054630

Réf. Fournisseur

GDL4/10

Réf. Commerciale

Mersen

taille

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

0.4 A

tension assignée (Ue)

250 V

type de tension

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

temporisé (T)

modèle

fusible en verre

fréquence de fonctionnement

50...60 Hz

Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 6 x 32 mm - Courbe : Temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 0.4 A

Les Atouts de la gamme:

15892838