Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Mersen - Fus - UL-CSA - Midget - ATM Series - Rapide - 600VAC - 30-50A

Mersen - Fus - UL-CSA - Midget - ATM Series - Rapide - 600VAC - 30-50A

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)

  • puissance de coupure - 100 kA

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

782001900984

Réf. Sonepar

00155002481

Réf. Fournisseur

ATM30/50

Réf. Commerciale

Mersen

taille

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

50 A

tension assignée (Ue)

600 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

M (Midget)

puissance de coupure

100 kA

Fusible - Standard UL/CSA - Basse tension - Midget - ATM Series - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 600 VAC - Courant Nominal : 30/50 A

Les Atouts de la gamme:

16800425