Mersen - Fusible BS Protistor 17x49 gR 690V AC UL 50A Percuteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée CA - 1 V
tension assignée (Ue) - 690 V
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3605340043365
Réf. Sonepar
00155081084
Réf. Fournisseur
K081084
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
50 A
calibre/courant nominal assigné (In)
50 A
tension assignée CA
1 V
tension assignée (Ue)
690 V
puissance de coupure
200 kA
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
type de courant
AC
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
autre
Dissipation thermique sous courant nominal
12.6 W
Fusible standard britannique Protistor® 17x49 gR 690V AC UL 50A Avec Percuteur
Les Atouts de la gamme:
Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 690 V selon IEC 33classe gR (intensité nominale de 12 à 90 A) selon VDE 636-23- Elimination de toutes les surcharges- Sécurité et protection améliorées- Possibilité de coordination sélective avec tous les fusibles du circuit de distributionclasse aR (intensité nominale 100 A) selon VDE 636-23 et IEC 60269-4Connexion selon :- norme allemande DIN 43653/00C- norme britannique BS88-4Ces fusibles sont reconnu UL