Mersen - Fusible BS Protistor 36x55 aR URGL 690VAC CEI 200A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
tension assignée CA - 690 V
tension assignée (Ue) - 690 V
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3605340143423
Réf. Sonepar
00155014342
Réf. Fournisseur
T097169
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
200 A
calibre/courant nominal assigné (In)
200 A
tension assignée CA
690 V
tension assignée (Ue)
690 V
puissance de coupure
200 kA
type de courant
AC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Dissipation thermique sous courant nominal
35.7 W
Fusible standard britannique Protistor® 36x55 aR URGL 690VAC CEI 200A
Les Atouts de la gamme:
Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 690 V selon IEC 33classe aR (intensité nominale de 75 à 800 A) selon VDE 636-23 et IEC 60269.4Conception sans indicateur